Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 36FX30 Swing Away Safety Guard Støpejern Hvit | AH6TWP

DAYTON 36FX30 Swing Away Safety Guard Støpejern Hvit

På lager
Vare: AH6TWP Modell: 36FX30

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
2 342 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwing Away Sikkerhetsvakt
Body MaterialCast Iron
FARGEHvit
passerDesignet for bruk med møller, kvern/bor, store boremaskiner
Vindusmaterialepolykarbonat

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)37.85
Skipets bredde (cm)28.45
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Maks. Chuck Dia. (Inn.): 4
    • Nedre spindellagerkravediameter (in.): 3
    • Maks. Slaglengde (in.): 7
    • Min. Slaglengde (in.): 3
    • Egenskaper: Ripebestandig polykarbonatvisir. Beskytter operatøren mot kontakt med spindelborchuck skjærebits og spon før, under og etter skjæreoperasjonsvernet svinges enkelt ut og vekk og tillater raske verktøyskift

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 36FX30 Swing Away Safety Guard Støpejern Hvit
2 342 NOK / enhet