DAYTON 35Z922 Gårdsmotor 10 Hk 1765 Rpm 208-230/460v | AC6RAC

DAYTON 35Z922 Gårdsmotor 10 Hk 1765 Rpm 208-230/460v

På lager
Vare: AC6RAC Modell: 35Z922

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGen Purpose Farm Duty Motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppePremium
KabinettHelt lukket viftekjølt
FinishDayton Gray
Frame215T
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning28.8-26.8/13.4
HP10
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel16.25 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringStiv base
MonteringsposisjonHorisontal
RPM på typeskilt1765
Nominell effektivitet91.7%
Total lengde19.75 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde3.5 "
AkseltypeTastet
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.75
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)42.42
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8501524000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorens monteringsposisjonFinishFrameMonteringMonteringsposisjonRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
DAYTON 1EJR3 Farm Duty Motor 3-fase Tefc 1/3 Hk 1725 Rpm | AA9PMD 1EJR3Hele vinkelenGrå56BaseHorisontal eller Vertikal172575.9%11 "5 276 NOK
DAYTON 1EJR4 Farm Duty Motor 3-fase Tefc 1/2 Hk 1725 Rpm | AA9PME 1EJR4Hele vinkelenGrå56BaseHorisontal eller Vertikal172572.7%11 "5 558 NOK
DAYTON 1EJR5 Farm Duty Motor 3-fase Tefc 3/4 Hk 1725 Rpm | AA9PMF 1EJR5Hele vinkelenGrå56BaseHorisontal eller Vertikal172579.5%11 "6 349 NOK
DAYTON 35Z916 Gårdsmotor 1 Hk 1760 Rpm 208-230/460v | AC6QZW 35Z916HorisontalDayton Gray143TStiv baseHorisontal176085.5%12.75 "12 580 NOK
DAYTON 35Z917 Motor 1-1/2 Hk 1750 Rpm 208-230/460v | AC6QZX 35Z917HorisontalDayton Gray145TStiv baseHorisontal175086.5%13.25 "11 066 NOK
DAYTON 35Z918 Gårdsmotor 2 Hk 1745 Rpm 208-230/460v | AC6QZY 35Z918HorisontalDayton Gray145TStiv baseHorisontal174586.5%14.25 "12 540 NOK
DAYTON 35Z919 Gårdsmotor 3 Hk 1760 Rpm 208-230/460v | AC6QZZ 35Z919HorisontalDayton Gray182TStiv baseHorisontal176089.5%13.875 "16 899 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 35Z922 Gårdsmotor 10 Hk 1765 Rpm 208-230/460v
29 018 NOK / enhet