Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 35XP82 nettseil, 8 fot lengde, 8600 lbs. Vertikal trekkkapasitet | CJ3UNJ

DAYTON 35XP82 nettseil, 8 fot lengde, 8600 lbs. Vertikal trekkkapasitet

På lager
Vare: CJ3UNJ Modell: 35XP82

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575

Produktvarianter

ProduktModellVertikal trekkekapasitetKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetØyelengdeAntall lagSlyngetypeSlyngebreddeTemp. OmrådePris
DAYTON 55ET37 nettseil, 2 tommers bredde, 6 fot, reversøye, type 6, nylon, antall lag 1 | CE9BUK 55ET373,200 lb6,400 lbs.2,500 lb10 "1Omvendt øye - Type 62"40 Deg til 194 Deg F399NOK
DAYTON 55ET38 Reverse Eye Web-seil, lengde 6 fot, nylon, 1 lag, 2 tommers bredde | CE9PXL 55ET383,200 lb6,400 lbs.2,500 lb10 "1Omvendt øye - Type 62"40 Deg til 194 Deg F482NOK
DAYTON 55ET56 Flat øye- og øyenettslynge, lengde 6 fot, nylon, 1 lag, 2 tommers bredde | CF2DLP 55ET562,400 lb4,800 lbs.1,900 lb10 "1Flatt øye og øye - Type 32"40 Deg til 194 Deg F242NOK
DAYTON 55ET57 Flat øye- og øyenettslynge, lengde 4 fot, nylon, 2 lag, 2 tommers bredde | CF2DLQ 55ET574,800 lb9,900 kg3,800 lb10 "2Flatt øye og øye - Type 32"40 Deg til 194 Deg F476NOK
DAYTON 55ET55 Flat øye- og øyenettslynge, lengde 4 fot, nylon, 1 lag, 2 tommers bredde | CF2DLR 55ET552,400 lb4,800 lbs.1,900 lb10 "1Flatt øye og øye - Type 32"40 Deg til 194 Deg F204NOK
DAYTON 55ET51 Flat øye- og øyenettslynge, lengde 3 fot, nylon, 1 lag, 1 tommers bredde | CF2DLT 55ET511,200 lb2,400 lbs.950 lb8"1Flatt øye og øye - Type 31"40 Deg til 194 Deg F214NOK
DAYTON 55ET47 endeløs nettseil, lengde 3 fot, nylon, 2 lag, 1 tomme bredde | CF2HLF 55ET474,800 lb9,900 kg3,800 lb-2Uendelig - Type 51"40 Deg til 194 Deg F377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 35XP82 nettseil, 8 fot lengde, 8600 lbs. Vertikal trekkkapasitet
356NOK / enhet