DAYTON 34D685 sylindervogn hardgummihjul | AC6LFZ

DAYTON 34D685 sylindervogn hardgummihjul

På lager
Vare: AC6LFZ Modell: 34D685

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 889 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindervogn
Mål på bunnplaten12 x 15-1 / 2 "
Sylinderkapasitet1
FinishPulverlakk
HåndtakstypeSingel med vinylgrep
Høyde54 "
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeStål
Maks. Tank Dia. Acetylen11-1 / 2 "
Maks. Tank Dia. Oksygen11-1 / 2 "
Generell dybde11.5 "
Total høyde11.5 "
Samlet bredde16 "
HjullagerRoller
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeHard gummi
Hjulbredde2.5 "
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.762
Skipets høyde (cm)132.33
Skipets lengde (cm)59.94
Skipets bredde (cm)43.69
HS kode8716805090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 34D685 sylindervogn hardgummihjul
1 889 NOK / enhet