Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33N232 Festoon endeklemme stor rund kabel | AC6GBV

DAYTON 33N232 Festoon End Clamp Stor rund kabel

På lager
Vare: AC6GBV Modell: 33N232

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
585NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFestongendeklemme
Kabelstørrelse0.970 til 1.400 "
KabeltypeRund
typenC-spor
HjulStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8431491010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseKabeltypetypenPris
DAYTON 33N231 Festoon End Clamp Flat Kabel | AC6GBU 33N2311.38 x 2.13 "FlateC-spor225NOK
DAYTON 33N233 Festoon endeklemme liten rund kabel | AC6GBW 33N2330.6 til 0.96 "RundC-spor391NOK
DAYTON 33N270 Festoon End Clamp 1/4 inch Flat | AC6GCG 33N2700.870 x 2.130 "FlateStåltau195NOK
DAYTON 33N271 Festoon End Clamp 1/4 inch Small Round | AC6GCH 33N2710.490 til 0.910 "RundStåltau176NOK
DAYTON 33N272 festongendeklemme 1/4 tomme stor rund | AC6GCJ 33N2720.910 til 1.250 "RundStåltau215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33N232 Festoon End Clamp Stor rund kabel
585NOK / enhet