Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 32ZN69 Flowmeter Digital 1 Tommers Fnpt 5.35 Cps Lcd | AG3ECV

DAYTON 32ZN69 Flowmeter Digital 1 tommers Fnpt 5.35 Cps Lcd

På lager
Vare: AG3ECV Modell: 32ZN69
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
5 087 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+/- 1.0%
Omgivelsestemp. Område14 grader til 122 grader F
SkjermtypeLCD
Vis enheterLiter / liter / halvlitere / liter
Monteringsstørrelse1"
MonteringstypeFNPT
StrømningsmaterialeVann, DEF, Adblue, frontrutevæsker
Strømningsområde1.3 til 32 gpm
Strømningsområde @ GPH78 til 1920
Væsketemp. Område14 til 122 grader F
Housing Materialnylon
Maks. Viskositet5.35 cps
Kraftbehovet(2) AAA 1.5V batterier
Trykkvurdering145 PSI
Repeterbarhet+/- 0.30% av lesing
typenTurbin
Fuktede materialerNylon, rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9026102040

Produktdetaljer:

    • Strømningsområde @ <5 cps (1.3 til 32 gpm)
    • Typisk K-faktor (1000)
    • Spesielle egenskaper: Digital

Produktvarianter

ProduktModellKraftbehovetNøyaktighetOmgivelsestemp. OmrådeTrykkvurderingtypenFuktede materialerVis enheterMonteringsstørrelsePris
DAYTON 32ZN65 Flowmeter Digital 1/2 tommers Fnpt Lcd 200 Cps | AG3ECQ 32ZN653V litiumionbatteri+/- 0.5%7 grader til 131 grader F1000 PSIOvalt utstyrAluminium, Acetal, Nitrilgummi, StålLiter / Gallons / Quarts / Pints ​​/ Ounces / Deciliters1 / 2 "4 072 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 32ZN69 Flowmeter Digital 1 tommers Fnpt 5.35 Cps Lcd
5 087 NOK / enhet