Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 32ZN65 Flowmeter Digital 1/2 tommers Fnpt Lcd 200 Cps | AG3ECQ

DAYTON 32ZN65 Flowmeter Digital 1/2 tommers Fnpt Lcd 200 Cps

På lager
Vare: AG3ECQ Modell: 32ZN65
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
4 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet+/- 0.5%
Omgivelsestemp. Område7 grader til 131 grader F
SkjermtypeLCD
Vis enheterLiter / Gallons / Quarts / Pints ​​/ Ounces / Deciliters
Monteringsstørrelse1 / 2 "
MonteringstypeFNPT
StrømningsmaterialeOljer opp til SAE 140, diesel, parafin, motorkjølevæsker (RTU)
Strømningsområde0.3 til 8 gpm
Strømningsområde @ GPH18 til 480
Væsketemp. Område7 til 131 grader F
Housing MaterialAluminum
Maks. Viskositet2000 cps
O-ringNitrilgummi
Kraftbehovet3V litiumionbatteri
Trykkvurdering1000 PSI
Repeterbarhet+/- 0.20% av lesing
typenOvalt utstyr
Fuktede materialerAluminium, Acetal, Nitrilgummi, Stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5805
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode9026102040

Produktdetaljer:

    • Strømningsområde @ <5 cps (0.3 til 8 gpm)
    • Typisk K-faktor (1000)
    • Spesielle egenskaper: Digital

Produktvarianter

ProduktModellKraftbehovetNøyaktighetOmgivelsestemp. OmrådeTrykkvurderingtypenFuktede materialerVis enheterMonteringsstørrelsePris
DAYTON 32ZN69 Flowmeter Digital 1 Tommers Fnpt 5.35 Cps Lcd | AG3ECV 32ZN69(2) AAA 1.5V batterier+/- 1.0%14 grader til 122 grader F145 PSITurbinNylon, rustfritt stålLiter / liter / halvlitere / liter1"5 665 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 32ZN65 Flowmeter Digital 1/2 tommers Fnpt Lcd 200 Cps
4 400 NOK / enhet