Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 32W279 Trykknappskap Nema 4 4 X | AC6CZR

DAYTON 32W279 Trykknappskap Nema 4 4 X

På lager
Vare: AC6CZR Modell: 32W279

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknappinnkapsling
FARGESort bunn og grått lokk
Rørstørrelse1 / 2 "
Dybde2.91 "
Høyde2.1 "
Hullstørrelse22.5mm
MaterialePlast
NEMA-vurdering4, 4X
Antall kolonner1
Antall hull1
Bredde2.68 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8538908080
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeHullstørrelseMaterialePris
DAYTON 32W278 metallisk kabinett Nema 4 og 4 X | AC6CZQ 32W278Lysegrå2.1 "2.91 "22mmZinc Alloy204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 32W279 Trykknappskap Nema 4 4 X
308NOK / enhet