Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 32W278 metallisk kabinett Nema 4 og 4 X | AC6CZQ

DAYTON 32W278 metallisk kabinett Nema 4 og 4 X

På lager
Vare: AC6CZQ Modell: 32W278

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
204NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknappinnkapsling
FARGELysegrå
Rørstørrelse1 / 2 "
Dybde2.1 "
Høyde2.91 "
Hullstørrelse22mm
MaterialeZinc Alloy
NEMA-vurdering4, 4X
Antall kolonner1
Antall hull1
typenmetallic
Bredde2.68 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8538908080
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeHullstørrelseMaterialePris
DAYTON 32W279 Trykknappskap Nema 4 4 X | AC6CZR 32W279Sort bunn og grått lokk2.91 "2.1 "22.5mmPlast308NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 32W278 metallisk kabinett Nema 4 og 4 X
204NOK / enhet