HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320ILV Toggle Switch, Three Way, 5A, 24VDC, Ivory | CE6REQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320ILV Toggle Switch, Three Way, 5A, 24VDC, Ivory

Vare: CE6REQ Modell: DS320ILV
432NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
FARGEElfenbein
Karakter5 A
Spenningsverdier24 VDC

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeHandlingFARGESpenningsverdierBreddeTilkoblingKarakterHøydePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203INA Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC | AC4XCY 31A353 SNAP1203INAtermoSPDTElfenbein120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "241NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203WNA Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, Hvit | AC4XCZ 31A354 SNAP1203WNAtermoSPDTHvit120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "241NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203BKNA Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, Svart | AC4XDW 31A415 SNAP1203BKNAtermoSPDTSvart120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "241NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203BRNA vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, brun | AC4XDX 31A416 SNAP1203BRNAtermoSPDTbrun120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "222NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203GYNA Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, Grå | AC4XDY 31A417 SNAP1203GYNAtermoSPDTGrå120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "233NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203RNA vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, rød | AC4XDZ 31A419 SNAP1203RNAtermoSPDTRød120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "225NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP1203ILWNA Vippebryter, treveis, 15A, 120/277VAC, Hvit | AC4XEK 31A440 SNAP1203ILWNAtermoSPDTHvit120-277 VAC1.3 "-15 A1.74 "500NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320ILV Toggle Switch, Three Way, 5A, 24VDC, Ivory
432NOK / enhet