DAYTON 32V132 Agitator Air Mixer Størrelse 55 Gallon | AC6BZV

DAYTON 32V132 Agitator Air Mixer Størrelse 55 gallon

På lager
Vare: AC6BZV Modell: 32V132

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 805 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAgitator luftmikser, materiale
HP1/2
Maks. RPM1000
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde32 "
Aksemateriale316 rustfritt stål
typen50 til 80 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.9975
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode8479820040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHPMaks. RPMAksel lengdePris
DAYTON 32V131 Agitator luftblander størrelse 5 gallon | AC6BZU 32V1311/3200012 "6 357 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 32V132 Agitator Air Mixer Størrelse 55 gallon
7 805 NOK / enhet