Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 31EJ21 kontrolltransformator primært sikringssett | AG2BWF

DAYTON 31EJ21 kontrolltransformator primært sikringssett

På lager
Vare: AG2BWF Modell: 31EJ21

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringssett
Transformator TypeKontroll

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536300000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kontrolltransformator Primær sikringssett beskyttelse

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
DAYTON 31EJ18 kontrolltransformator 4 terminaldeksel | AG2BWC 31 EJ18Terminaldeksel101 005 NOK
DAYTON 31EJ19 kontrolltransformator 6 terminaldeksel | AG2BWD 31 EJ19Terminaldeksel101 077 NOK
DAYTON 31EJ20 kontrolltransformator Primær sikringsblokkdeksel | AG2BWE 31 EJ20Sikringsblokkdeksel10673NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31EJ21 kontrolltransformator primært sikringssett
441NOK / enhet