DAYTON 30YP27 trommelløfter, 55 gal., 800 lbs. Kapasitet, trekkkjedetilt | AH3AYM

DAYTON 30YP27 trommelløfter, 55 gal., 800 lbs. Kapasitet, trekkkjedetilt

På lager
Vare: AH3AYM Modell: 30YP27

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 255 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter
Kjede lengde18 ft.
AnleggStål
Diameter3 / 16 "
TrommeaksjonLøft , Tilt , Transport
TrommeaksjonHeis og transport
Trommekapasitet55 gal.
TrommelmaterialeStål
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeStengt
FinishPulverlakkert
Høyde8"
Lengde30 "
Lastekapasitet800 lbs.
MaterialeStål
Antall trommer1
DriftstypeMekanisk automatisert, manuell
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
Total høyde8"
Total lengde30 "
Samlet bredde33 "
Rotasjon360 Degrees
Rotasjonsvinkel360 Degrees
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.7
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)86.36
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTrommeaksjonFinishLastekapasitetDriftstypePris
DAYTON 21VG59 Trommelløfter 1 Trommel 55 Gallon 1000 Lb 24-1/2 | AB6KTZ 21 59VGXNUMX-Pulverlakkering1000 lb.-2 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30YP27 trommelløfter, 55 gal., 800 lbs. Kapasitet, trekkkjedetilt
7 255 NOK / enhet