DAYTON 30PT61 Motorkondensator Start / Kondensator Run Open Dryppsikker 1/2 Hp 3450 48z Eff 72.4 | AF9QEQ

DAYTON 30PT61 Motor kondensator Start / Kondensator Kjør Åpen Dryppsikker 1/2 Hk 3450 48z Eff 72.4

På lager
Vare: AF9QEQ Modell: 30PT61

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 250 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame48Z
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning5.0/2.5
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseEnergibevisst
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel8.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeVuggebase
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet72.4%
Antall hastigheter1
Total lengde10 5 / 16 "
Fase1
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning115/230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.0775
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8501406040

Produktvarianter

ProduktModellMotorens monteringsposisjonEffektivitetsgruppeFrameMotorakseldesignMotor termisk beskyttelseRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdePris
DAYTON 20CL53 Motorkondensator Start/kondensator Kjør åpen Dripproof 1/2 Hp 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTG 20CL53Horisontal eller vertikal aksel nedEnergieffektiv48FlateAuto345072.4%10.625 "5 586 NOK
DAYTON 30PT69 Motorkondensator Start / Kondensator Run Open Dryppsikker 3/4 Hk 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXF 30 69PTXNUMXHorisontalNEMA Premium (R)56TastetAuto172581.8%12 5 / 16 "4 697 NOK
DAYTON 30PT70 Motorkondensator Start / kondensatorløp åpen Dryppsikker 3/4 Hk 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXG 30 70PTXNUMXHorisontalNEMA Premium (R)56Tastetnone172581.8%12 5 / 16 "6 336 NOK
DAYTON 30PT71 Motorkondensator Start / Kondensatorløp Åpne Dryppsikker 3/4 Hk 1725 56h Eff 81.8 | AF9PXH 30 71PTXNUMXHorisontalNEMA Premium (R)56HTastetAuto172581.8%12 5 / 16 "6 727 NOK
DAYTON 30PT38 Motorkondensator Start / kondensatorløp åpen Dryppsikker 1/4 Hk 1725 56c Eff 68.5 | AF9QDR 30 38PTXNUMXHorisontalNEMA Premium (R)56CTastetnone172568.5%9 15 / 16 "3 916 NOK
DAYTON 30PT40 Motorkondensatorstart / kondensatorkjøring Åpen dryppsikker 1/2 hk 1725 56c Eff 76.2 | AF9QDT 30 40PTXNUMXHorisontalNEMA Premium (R)56CTastetnone172576.2%9 15 / 16 "6 177 NOK
DAYTON 30PT41 Motorkondensatorstart / kondensatorkjøring Åpen dryppsikker 3/4 hk 1725 56c Eff 81.8 | AF9QDU 30 41PTXNUMXHorisontalNEMA Premium (R)56CTastetnone172581.8%11 15 / 16 "6 891 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30PT61 Motor kondensator Start / Kondensator Kjør Åpen Dryppsikker 1/2 Hk 3450 48z Eff 72.4
4 250 NOK / enhet