Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G385 Pilot Light Led 24v 30mm Krom Amber | AC4NUU

DAYTON 30G385 Pilot Light Led 24v 30mm Krom Amber

På lager
Vare: AC4NUU Modell: 30G385

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotlys komplett
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialForkromet sinkstøpt
FARGERav
Lampemodul TypeFull spenning
LampetypeLED
Lampespenning24 VAC/DC
Lens MaterialPlast
Lens TypeFresnel
NEMA-vurdering4, 13
UtskiftingslamperN / A
FormRund
Størrelse30mm
TerminalforbindelseTrykkplate
Spenning24 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8531800050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseGrunnleggende materialeBody MaterialTerminalforbindelseSpenningFARGELampemodul TypeLampespenningPris
DAYTON 30G208 Pilot Light Led 22mm 24vac/dc Hvit Plast | AC4NLD 30G20822mmPlastPlastSkrue klemme24 VAC/DCHvitFull spenning-834NOK
DAYTON 30G209 Pilot Light Led 22mm 24vac/dc Grønn Plast | AC4NLE 30G20922mmPlastPlastSkrue klemme24 VAC/DCGrønnFull spenning-522NOK
DAYTON 30G210 Pilot Light Led 22mm 24vac/dc Rød Plast | AC4NLF 30G21022mmPlastPlastSkrue klemme24 VAC/DCRødFull spenning-522NOK
DAYTON 30G211 Pilot Light Led 22mm 24vac/dc Gul Plast | AC4NLG 30G21122mmPlastPlastSkrue klemme24 VAC/DCGulFull spenning-522NOK
DAYTON 30G213 Pilot Light Led 22mm 24vac/dc Grønn Cr | AC4NLJ 30G21322mmMetalForkrommetSkrue klemme24 VAC/DCGrønnFull spenning-417NOK
DAYTON 30G214 Pilot Light Led 22mm 24vac/dc Rød Cr | AC4NLK 30G21422mmMetalForkrommetSkrue klemme24 VAC/DCRødFull spenning-417NOK
DAYTON 30G216 Pilotlys 22mm Led Hvit | AC4NLM 30G21622mmPlastPlastSkrue klemme120 VACHvitFull spenning-492NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G385 Pilot Light Led 24v 30mm Krom Amber
2 042 NOK / enhet