Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G273 Velgerbryter 3 Posisjon Standard 22mm | AC4NNZ

DAYTON 30G273 Velgerbryter 3 Posisjon Standard 22mm

På lager
Vare: AC4NNZ Modell: 30G273

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
627NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst valgbryter
HandlingVedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt
Grunnleggende materialeMetal
BezelChrome
Bezel MaterialeStøpt aluminium
CamKort
FARGESvart
Kontakt skjema2Nei
Kontaktvurdering10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP Rating65
Fjerning av nøkkelIngen nøkkel
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X
Antall veibeskrivelser2
Materiale for førerhodePlast
Stilling3
Størrelse22mm
Bytt drift @ posisjon AO
Bryterbetjening @ Posisjon BX
Bryterbetjening @ Posisjon CO
Bryterbetjening @ Posisjon DIngen fjerde posisjon
Type operatørspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536509025
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellHandlingGrunnleggende materialeBezelType operatørPris
DAYTON 30G260 Velgerbryter 3 Posisjon Standard 22mm | AC4NNK 30G260Momentary / Vedlikeholdt / MomentaryPlastPlastspaken189NOK
DAYTON 30G261 Velgerbryter 3 Posisjon Standard 22mm | AC4NNL 30G261Momentary / Vedlikeholdt / MomentaryMetalChromespaken630NOK
DAYTON 30G262 Velgerbryter 3 Posisjon Forlenget 22mm | AC4NNM 30G262Momentary / Vedlikeholdt / MomentaryPlastPlastUtvidet spak180NOK
DAYTON 30G272 Velgerbryter 3 Posisjon Standard 22mm | AC4NNY 30G272Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtPlastPlastspaken627NOK
DAYTON 30G274 Velgerbryter 3 Posisjon Forlenget 22mm | AC4NPA 30G274Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtPlastPlastUtvidet spak180NOK
DAYTON 30G275 Velgerbryter 3 Posisjon Forlenget 22mm | AC4NPB 30G275Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtMetalChromeUtvidet spak627NOK
DAYTON 30G277 Velgerbryter 3-posisjonsnøkkel 22mm | AC4NPD 30G277Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtMetalChromeTastet276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G273 Velgerbryter 3 Posisjon Standard 22mm
627NOK / enhet