DAYTON 2NO Ikke-opplyste velgerbrytere


filtre
Farge: Svart , Kontakt skjema: 2Nei , Kontaktvurdering: 10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC , IP-vurdering: 65 , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 4, 4X , Størrelse: 22mm
StilModellHandlingGrunnleggende materialeBezelType operatørPris (eks. mva)
A
30G273
Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtMetalChromespaken614NOK
B
30G274
Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtPlastPlastUtvidet spak169NOK
C
30G277
Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtMetalChromeTastet276NOK
D
30G278
Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtPlastPlastTastet166NOK
E
30G279
Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtMetalChromeTastet276NOK
F
30G272
Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtPlastPlastspaken617NOK
G
30G275
Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtMetalChromeUtvidet spak604NOK
H
30G260
Momentary / Vedlikeholdt / MomentaryPlastPlastspaken186NOK
I
30G262
Momentary / Vedlikeholdt / MomentaryPlastPlastUtvidet spak169NOK
J
30G261
Momentary / Vedlikeholdt / MomentaryMetalChromespaken630NOK

2NO Ikke-opplyste velgerbrytere

Dayton ikke-opplyste velgerbrytere brukes til å betjene maskiner i forskjellige innstillinger. Disse normalt åpnede bryterne kan skiftes momentant til forskjellige posisjoner og vedlikeholdes. De er CE, CSA, IEC og UL-kompatible, og tilbyr sikker drift. Disse enhetene har metall/plastkonstruksjon for å hindre inntrengning av vann og faste fremmedlegemer. De forhindrer også ekstern dannelse av is på innhegningen. De kommer med en kontaktblokk som omslutter kontaktene, som igjen er med på å «lage eller bryte» den elektriske kretsen. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig med utvidet spak, nøkkel og spak type operatører på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?