DAYTON 30F017 Stoloppbevaring lastebilkapasitet 800 Lb L 63 tommer | AC4LXD

DAYTON 30F017 Stol Storage Truck Kapasitet 800 Lb L 63 In

Vare: AC4LXD Modell: 30F017
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 723 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar stol oppbevaringsbil
Caster Dia.5"
Caster materialeFenol
Type hjulSving
Hjulbredde1.5 "
FinishPulverlakk
RammefargeGrå
RammematerialeStål
Håndtererfast Bar
Holder(72) Stoler
Lastekapasitet800 lb.
Antall hjul4
Total høyde84 "
Total lengde63 "
Samlet bredde31.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.4
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)82.55
HS kode8716805090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Hengerbredde (13-1 / 4 ")
    • Lengde på hengerstang (14 ")
    • Bredde mellom opphengssett (6-3 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellHolderLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
DAYTON 30F013 Stoloppbevaringsbil Kapasitet 400 Lb L 63 In | AC4LWZ 30F013(36) Stoler40041.75 "63 "5 293 NOK
DAYTON 30F014 Stoloppbevaring lastebilkapasitet 500 Lb L 43-1/2 | AC4LXA 30F014(48) Stoler500 lb.74 "43.5 "5 924 NOK
RFQ
DAYTON 30F015 Stoloppbevaring lastebilkapasitet 500 Lb L 43-1/2 | AC4LXB 30F015(48) Stoler500 lb.84 "43.5 "6 305 NOK
RFQ
DAYTON 30F016 Stoloppbevaring lastebilkapasitet 800 lb L 63 tommer | AC4LXC 30F016(72) Stoler800 lb.74 "63 "6 554 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30F017 Stol Storage Truck Kapasitet 800 Lb L 63 In
6 723 NOK / enhet