Sak | Sentrifugalpumpe |
amps | 17/6.4 |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 72 @ 44 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 55-99 @ 55-25 ft. |
Avløpsplugg | Side og bunn |
Duty | Kontinuerlig |
Frame | 56J |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 115 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 109 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 104 |
GPM for vann @ 25 ft av Head | 99 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 94 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 81 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 64 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 40 |
Høyde | 6" |
Housing Material | Bronse, Messing |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Pumpehjulsmateriale | Bronse, Messing |
Pumpehjulstype | Semi-åpen ikke-tilstopping |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Inntakstrykk | 203 PSI |
Lengde | 15 " |
Maks. Sakspress | 200 PSI |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 1 / 2 " |
Maks. Flytende viskositet | 100 SSU |
Maks. GPM @ Head | 115 @ 10 ft |
Maks. Hode | 67 ft. |
Maks. Væske Temp. | 200 F |
Maks. Press | 29 psi |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.0 |
Min. GPM @ Head | 40 @ 60 ft |
Motorhus | ODP |
Motor turtall | 3450 |
Motor Type | Kondensatorstart |
NEMA / IEC-ramme | 56J |
Outlet | 1-1 / 4 " |
Fase | 1 |
Portrotasjon | 4 Posisjon |
Skruemateriale | Stål, Forzinket |
Tetningssøknad | Lang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler |
Forsegl materiale | Buna-N, karbon, keramikk, SS |
Tetningstype | Mekanisk |
Servicefaktor | 1.3 |
Aksemateriale | Rustfritt stål |
Akselstørrelse | 5/8 tommer |
typen | sentrifugal |
Spenning | 115/230 |
Volutt materiale | Bronse, Messing |
Fuktede materialer | Bronse, Messing, Buna-N, Karbon, Keramikk, SS |
Bredde | 7.12 " |