DAYTON 2ZWP8 Sentrifugalpumpe 1.5 Hk 3-fase 208-230/460 | AC4HMH

DAYTON 2ZWP8 Sentrifugalpumpe 1.5 Hk 3-fase 208-230/460

På lager
Vare: AC4HMH Modell: 2ZWP8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps4.4-3.9/2.0
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head72 @ 44 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head55-99 @ 55-25 ft.
AvløpspluggSide og bunn
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 10 ft av Head115
GPM for vann @ 15 ft av Head109
GPM for vann @ 20 ft av Head104
GPM for vann @ 25 ft av Head99
GPM for vann @ 30 ft av Head94
GPM for vann @ 40 ft av Head81
GPM for vann @ 50 ft av Head64
GPM for vann @ 60 ft av Head40
Høyde6"
Housing Materialstøpejern
HP1.5
Hz60
PumpehjulsmaterialeStøpejern
PumpehjulstypeSemi-åpen ikke-tilstopping
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk200 PSI
Lengde15 "
Maks. Sakspress200 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 2 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head115 @ 10 ft
Maks. Hode67 ft.
Maks. Væske Temp.200 F
Maks. Press29 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head40 @ 60 ft
MotorhusODP
Motor turtall3450
Motor Type3-fase
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 4 "
Fase3
Portrotasjon4 Posisjon
SkruematerialeStål, Forzinket
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeBuna-N, karbon, keramikk, SS
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.3
AksematerialeRustfritt stål
Akselstørrelse5/8 tommer
typensentrifugal
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerStøpejern, Buna-N, karbon, keramikk, SS
Bredde7.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2ZWP8 Sentrifugalpumpe 1.5 Hk 3-fase 208-230/460
6 788 NOK / enhet