Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2YEG1 Ind Link Double Strand Offset | AC4BCW

DAYTON 2YEG1 Ind Link Double Strand Offset

På lager
Vare: AC4BCW Modell: 2YEG1
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
215NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChain Link
ANSI Kjedestørrelse100-2
Bruddstyrke50,690 lb.
Bushing Dia. (I.)0.530
Koble slutt til senterlinje1.59 "
Hull Dia.0.374 "
Inne i Pin Dia.0.375 "
MaterialeMidtkarbon
Maks. Tillatt belastning8570 lb.
Utenfor Pin Dia.0.375 "
Samlet bredde3.075 "
Pin Lengde3.075 "
Pin Link Plate Tykkelse0.156 "
Tonehøyde1.25 "
Nitteenden til senterlinjen1.485 "
Rulle Dia.0.75 "
Roller Link Plate Høyde1.165 "
Temp. Område10 til 150F
Strekkfasthet50,690 lb.
typenDouble Strand Offset
Bredde mellom rulleleddplater0.750

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode7315900000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.pk. Antall.Pris
DAYTON 2YEE8 Ind Link Dobbeltstativ Connect Pk5 | AC4BCJ 2yee80.898 "35-24850 lb.0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5128NOK
DAYTON 2YEE9 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCK 2yee91.247 "40-27900 lb.1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5114NOK
DAYTON 2YEF1 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCL 2YEF11.571 "50-213,200 lb.1.571 "0.08 "0.625 "0.756 "0.4 "5190NOK
DAYTON 2YEF2 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCM 2YEF21.961 "60-218,500 lb.1.961 "0.094 "0.75 "0.945 "0.469 "5239NOK
DAYTON 2YEF3 Ind Link Double Strand Connecting | AC4BCN 2YEF32.543 "80-232,600 lb.2.543 "0.125 "1"1.217 "0.625 "172NOK
DAYTON 2YEF4 Ind Link Double Strand Connecting | AC4BCP 2YEF43.075 "100-250,690 lb.3.075 "0.156 "1.25 "1.485 "0.75 "1122NOK
DAYTON 2YEF5 Ind Link Double Strand Offset Pk5 | AC4BCQ 2YEF50.898 "35-24850 lb.0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YEG1 Ind Link Double Strand Offset
215NOK / enhet