Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2YEF2 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCM

DAYTON 2YEF2 Ind Link Double Strand Connect Pk5

På lager
Vare: AC4BCM Modell: 2YEF2
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
239NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChain Link
ANSI Kjedestørrelse60-2
Bruddstyrke18,500 lb.
Bushing Dia. (I.)0.330
Koble slutt til senterlinje1.016 "
Hull Dia.0.233 "
Inne i Pin Dia.0.234 "
MaterialeMidtkarbon
Maks. Tillatt belastning3300 lb.
Utenfor Pin Dia.0.234 "
Samlet bredde1.961 "
Pin Lengde1.961 "
Pin Link Plate Tykkelse0.094 "
Tonehøyde0.75 "
Nitteenden til senterlinjen0.945 "
Rulle Dia.0.469 "
Roller Link Plate Høyde0.094 "
Temp. Område10 til 150F
Strekkfasthet18,500 lb.
typenDouble Strand Connecting
Bredde mellom rulleleddplater0.500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7315900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeANSI KjedestørrelseBruddstyrkePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenRulle Dia.pk. Antall.Pris
DAYTON 2YEE8 Ind Link Dobbeltstativ Connect Pk5 | AC4BCJ 2yee80.898 "35-24850 lb.0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5128NOK
DAYTON 2YEE9 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCK 2yee91.247 "40-27900 lb.1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5114NOK
DAYTON 2YEF1 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCL 2YEF11.571 "50-213,200 lb.1.571 "0.08 "0.625 "0.756 "0.4 "5190NOK
DAYTON 2YEF3 Ind Link Double Strand Connecting | AC4BCN 2YEF32.543 "80-232,600 lb.2.543 "0.125 "1"1.217 "0.625 "172NOK
DAYTON 2YEF4 Ind Link Double Strand Connecting | AC4BCP 2YEF43.075 "100-250,690 lb.3.075 "0.156 "1.25 "1.485 "0.75 "1122NOK
DAYTON 2YEF5 Ind Link Double Strand Offset Pk5 | AC4BCQ 2YEF50.898 "35-24850 lb.0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5207NOK
DAYTON 2YEF6 Ind Link Double Strand Offset Pk5 | AC4BCR 2YEF61.247 "40-27900 lb.1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YEF2 Ind Link Double Strand Connect Pk5
239NOK /pakke