GE LIGHTING Glødelampe, C7


filtre
Base Type: Kandelaberskrue (E12) , Pæreteknologi: gløde~~POS=TRUNC , Lampe Dia.: 7 / 8 " , Lampeform: C7 , Lampetype: Stumt tips , Maks. Total lengde: 2.125 " , Generell lampeform: C , Primærapplikasjon: Nattlys , Knusningsmotstand: Nei , Slitesterk: Nei
StilModellSpenningGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsFarge Temp.Opprinnelige lumenLampebetegnelseLampe ferdigPris (eks. mva)
A
4C7 / S CD4
1202000 hr.2000 hr.42800K-4C7 / S CD4Fjern5NOK
B
4C7 CD2
12038.625 "3000 hr.42500K164C7Fjern3NOK
C
4C7 / BL CD2
12038.625 "3000 hr.4--4C7 / BL CD2 6PKBlå47NOK
D
7C7
12038.625 "3000 hr.72700K367C7Fjern2NOK
E
7C7 / W
12038.625 "3000 hr.72700K367C7 / WHvit2NOK
F
7C7-130V
13038.625 "3000 hr.72700K467C7Fjern27NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?