Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2TGD4 rektangulært brannspjeld 7-3/4 x 11-3/4 tommer | AC3GXQ

DAYTON 2TGD4 rektangulært brannspjeld 7-3/4 x 11-3/4 tommer

På lager
Vare: AC3GXQ Modell: 2TGD4
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
923NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannspjeld
Spjeldhøyde7-3 / 4 "
Spjeldbredde11-3 / 4 "
Brannklassifisert1-1 / 2 timer
Fritt område0.401 sq ft.
Materiale22 ga. Galvanisert stål
MonteringstypeStatisk, Horisontal
Nominell kanalhøyde8"
Nominell kanalbredde12 "
Anbefalt holdevinkel2TGG9
Formrektangulær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spjeldybde (3-11 / 16 ")
    • Smeltbar lenke (165 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellFor kanalformRamme mindre flensFritt områdeMonteringstypeTotal høydeGrov åpningsformFormPris
DAYTON 2TGA3 rektangulært brannspjeld 5-3/4 x 9-3/4 tommer | AC3GWV 2TGA3--0.219 sq ft.Statisk, vertikal--rektangulær748NOK
DAYTON 2TGA5 brannspjeld, statisk, 5-3/4 x 11-3/4 x 3-3/4 tommer størrelse, vertikal | AC3GWX 2TGA5rektangulær72 kvm.0.3 sq ft.Statisk, vertikal5 3 / 4 "rektangulærrektangulær803NOK
DAYTON 2TGA6 rektangulært brannspjeld 7-3/4 x 11-3/4 tommer | AC3GWY 2TGA6--0.401 sq ft.Statisk, vertikal--rektangulær824NOK
DAYTON 2TGA7 rektangulært brannspjeld 9-3/4 x 11-3/4 tommer | AC3GWZ 2TGA7--0.528 sq ft.Statisk, vertikal--rektangulær832NOK
DAYTON 2TGA8 brannspjeld, 11-3/4 tommers bredde, rektangulært | AC3GXA 2TGA8Square144 kvm.0.7 sq ft.Statisk, vertikal11 3 / 4 "SquareSquare1 168 NOK
DAYTON 2TGA9 rektangulært brannspjeld 11-3/4 x 13-3/4 In | AC3GXB 2TGA9--0.772 sq ft.Statisk, vertikal--rektangulær1 035 NOK
DAYTON 2TGC2 rektangulært brannspjeld 7-3/4 x 15-3/4 tommer | AC3GXD 2TGC2--0.561 sq ft.Statisk, vertikal--rektangulær888NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2TGD4 rektangulært brannspjeld 7-3/4 x 11-3/4 tommer
923NOK / enhet