Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS PX690003-10 Svingbar kompresjonskobling, innløpsstørrelse 5/8 tommer | AA2AJY 10A287

WATTS PX690003-10 dreibar kompresjonskobling, innløpsstørrelse 5/8 tommer

På lager
Vare: AA2AJY Modell: PX690003-10Kryssreferanse: 10A287
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
2 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPEX kompresjonsadapter
Body MaterialMessing, rustfritt stål
TilkoblingstypePEX x svingbar BSP
FinishRustfritt stål
MonteringstypeConnector
InnløpsmaterialeMessing
Innløpsstørrelse5 / 8 "
InnløpstypeKompresjonsledd
Inne i Dia.5 / 8 "
MaterialeMessing
Maks. Press100 psi
Maks. Arbeids press6.89 Bar
Mfr. SerieSST20 kompresjonsbeslag
Min. Temp.9999 grader F
UtløpsmaterialeMessing
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeSvingfeste
Utenfor Dia.3 / 4 "
PEX-størrelse5 / 8 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område32 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.74
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412200035
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseInne i Dia.PEX-størrelsePris
WATTS PX690002-10 Svingbar kompresjonskobling, innløpsstørrelse 1/2 tomme | AA2AJX 10A286 PX690002-101 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2 289 NOK
WATTS PX690004-10 Svingbar kompresjonskobling, innløpsstørrelse 3/4 tomme | AA2AJZ 10A288 PX690004-103 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "3 342 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS PX690003-10 dreibar kompresjonskobling, innløpsstørrelse 5/8 tommer
2 590 NOK / enhet