Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2TFX8 balanseringsspjeld rund 8 tommers diameter | AC3GWG

DAYTON 2TFX8 balanseringsdemper rund 8 tommers diameter

På lager
Vare: AC3GWG Modell: 2TFX8
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
1 261 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRound Balancing Demper
Actuator3/8 "Firkantet manuell låsekvadrant
LagreneSyntetisk (acetal) ermetype
Spjeld Dia.7-7 / 8 "
Kanal Dia.8"
For bruk iSystemer med lav hastighet og lavt differensialtrykk
Frame20 Gauge
Rammedybde6-3 / 8 "
RammematerialeGalvanisert stål
Maks. Temp.180 F
Maks. Hastighet2000 fpm
Trykkforskjell Maks.1.0 "WC
typenManuelt enkeltblad

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kniv (måler) (20)

Produktvarianter

ProduktModellSpjeld Dia.Kanal Dia.Pris
DAYTON 2TFX7 balanseringsspjeld rund 6 tommers diameter | AC3GWF 2TFX75-7 / 8 "6"1 225 NOK
DAYTON 2TFX9 Balanseringsspjeld Rund 10 tommers diameter | AC3GWH 2TFX99-7 / 8 "10 "1 302 NOK
DAYTON 2TFY1 balanseringsspjeld rund 12 tommers diameter | AC3GWJ 2TFY111-7 / 8 "12 "1 393 NOK
DAYTON 2TFY2 balanseringsspjeld rund 14 tommers diameter | AC3GWK 2TFY213-7 / 8 "14 "1 613 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2TFX8 balanseringsdemper rund 8 tommers diameter
1 261 NOK / enhet