Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2TAL7 kabel 1/16 tommer L500ft Arbeidsbelastningsgrense 100lb 1 x 19 Ss | AC3FLX

DAYTON 2TAL7-kabel 1/16 tomme L500ft Arbeidsbelastningsgrense 100lb 1 x 19 Ss

På lager
Vare: AC3FLX Modell: 2TAL7

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse1 / 16 "
Belegningsmaterialenone
Lengde500ft.
Materiale304 rustfritt stål
Utenfor Dia.1 / 16 "
Strandtype1 x 19
Arbeidsbelastningsgrense100 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.16
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7312101070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 1DLA1 kabel 1/16 tommer 500 fot 96 Lb Kapasitet | AA9JRE 1DLA11 / 16 "none500ft.Galvanisert stål1 / 16 "7 x 796 lb.1 306 NOK
DAYTON 1DLA2 kabel 1/8 tommer 500 fot 340 Lb Kapasitet | AA9JRF 1DLA21 / 8 "none500ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 7340 lb.1 902 NOK
DAYTON 1DLA3 Kabel 3/16 Inch 250ft 840lb 7 x 19 Stål | AA9JRG 1DLA33 / 16 "none250ft.Galvanisert stål3 / 16 "7 x 19840 lb.2 297 NOK
DAYTON 1DLA4 kabel 1/4 tomme 250 fot 1400 Lb Kapasitet | AA9JRH 1DLA41 / 4 "none250ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 191400 lb.4 328 NOK
DAYTON 1DLA5 kabel 5/16 tommer 200 fot 1960 Lb kapasitet | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "none200ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 191960 lb.3 822 NOK
DAYTON 1DLA6 Kabel 3/8 Tommer 150 fot 2880 Lb. Kapasitet | AA9JRK 1DLA63 / 8 "none150ft.Galvanisert stål3 / 8 "7 x 192880 lb.3 297 NOK
DAYTON 1DLA7 Kabel 1/8 Inch 250ft 340lb 7 x 7 Stål | AA9JRL 1DLA71 / 8 "Klar vinyl250ft.Galvanisert stål3 / 16 "7 x 7340 lb.1 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2TAL7-kabel 1/16 tomme L500ft Arbeidsbelastningsgrense 100lb 1 x 19 Ss
1 074 NOK / enhet