Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2PYN5 propell, 4-1/2 tomme diameter, 30 graders stigning | AC3APW

DAYTON 2PYN5 propell, 4-1/2 tomme diameter, 30 graders stigning

På lager
Vare: AC3APW Modell: 2PYN5
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
BladmaterialeAluminum
Bladbredde3 / 4 "
Bore Dia.3 / 16 "
CFM @ 0.000-inn. SP300 cfm
Maks. RPM3000 RPM
Antall kniver10
Antall settskruer1
Tonehøyde30 grader
Propell Dia.4 1 / 2 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig motor HP1 / 150 hk
RotasjonCW mot utslipp
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8414901080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 2PYN5 propell er ideell for effektiv ventilasjon ved å sirkulere luft for å spre varme og distribuere betinget luft i HVAC-systemer, avtrekksvifter og kjøleenheter. De brukes i industrielle og kommersielle omgivelser.

Egenskaper:

  • Den er konstruert av aluminium for lett og strukturell stivhet samtidig som den opprettholder integriteten.
  • Denne propellen har en stigningsvinkel på -30 grader for å sirkulere luft effektivt for rask ventilasjon.
  • Den er utstyrt med ti presisjonskonstruerte blader, som sikrer effektiv og effektiv luftstrøm gjennom hele operasjonen.
  • Denne Dayton 2PYN5-propellen har en med klokken (CW) vendt utløpsretning for sømløs drift og driver luft i ønsket retning for optimal luftsirkulasjon.
  • Den opererer med en maksimal hastighet på 3000 RPM og genererer betydelig luftstrøm samtidig som den opprettholder jevn ytelse.
  • For en propell med et plastblad, sjekk ut Dayton FJLK5 enhet som leverer en strømningshastighet på 27 CFM ved 3000 RPM.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installere Dayton 2PYN5 propell?

A.

  • Slå av strømmen til utstyret.
  • Sjekk propellen for skader.
  • Rengjør aksel eller nav.
  • Juster propellen riktig.
  • Fest med passende festemidler.
  • Balanse om nødvendig.
  • Bekreft justering og feste.
  • Test driften før strømmen gjenopprettes.

Q. Hvordan kan vi vedlikeholde denne propellen?

A.

  • Se etter skader, bøyde kniver og løse fester.
  • Fjern rusk og smuss forsiktig med vann og en myk børste.
  • Rebalanser hvis det oppstår vibrasjoner under drift.
  • Sørg for riktig justering for å forhindre ineffektivitet.
  • Kontroller og stram festene regelmessig.
  • Påfør anbefalt smøring om nødvendig.
  • Beskytt mot korrosjon i tøffe miljøer.
  • Før en logg over vedlikeholdsaktiviteter.

Sp. Hvilke faktorer bør vi vurdere når vi velger Dayton 2PYN5 propell?

A.

  • Tilpass størrelse, luftstrøm og retning til dine applikasjonsbehov.
  • Velg en propell med passende materialer og byggekvalitet.
  • Sørg for at den passer til utstyrets monterings- og motorspesifikasjoner.
  • Velg energieffektiv ytelse med minimalt med støy og vibrasjoner.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2PYN5 propell, 4-1/2 tomme diameter, 30 graders stigning
94NOK / enhet