Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 411PRP Lockout Hengelås Keyed Ulike Lilla 1/4 tommers diameter | AD7LYL 4FG10

MASTER LOCK 411PRP Lockout Hengelås Keyed Ulike lilla 1/4 tomme diameter

På lager
Vare: AD7LYL Modell: 411PRPKryssreferanse: 4FG10

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
267NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargePurple
Kroppshøyde3"
Kroppslengde3"
Body MaterialZenex (TM) termoplast
Kroppsbredde1.5 "
FARGEPurple
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Nøkkel TypeUlike
Låsemekanisme6-pin Tumbler
Master KeyedNei
Antall pins6
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8301108000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelmaterialeKroppsfargeKroppshøydeSjakkelbreddeKroppslengdeKroppsbreddeFARGELåsemekanismePris
MASTER LOCK 406RED Lockout Hengelås Keyed Ulike Rød 1/4 tommers sjakkel Diameter | AB3GZZ 1TDC9 406REDPlastRød1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Rød6-pin Tumbler240NOK
MASTER LOCK 406BLU Lockout Hengelås Keyed Ulike Blå 1/4 tomme Diameter | AB3HAA 1TDD1 406BLUPlastBlå1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Blå6-pin Tumbler240NOK
MASTER LOCK 406YLW Lockout Hengelås med nøkkel forskjellig gul 1/4 tomme diameter | AB3HAB 1TDD2 406YLWPlastGul1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Gul6-pin Tumbler240NOK
MASTER LOCK 406ORJ Lockout Hengelås Keyed Forskjellig oransje 1/4 tomme diameter | AB3HAC 1TDD3 406ORJPlastoransje1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "oransje6-pin Tumbler240NOK
MASTER LOCK 406GRN Lockout Hengelås Keyed Different Green 1/4in. Diameter | AB3HAD 1TDD4 406GRNPlastGrønn1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Grønn6-pin Tumbler240NOK
MASTER LOCK 410BLK Lockout Hengelås Keyed Different Black 1/4in. Diameter | AD7LWG 4FF97 410 BLKHerdet stålSvart1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Svart6-pin Tumbler221NOK
MASTER LOCK 410BLU Lockout Hengelås Keyed Ulike Blå 1/4 tomme Diameter | AD7LWH 4FF98 410BLUHerdet stålBlå1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Blå6-pin Tumbler221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 411PRP Lockout Hengelås Keyed Ulike lilla 1/4 tomme diameter
267NOK / enhet