Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2L423 Kilerem Tannhjul 5vx650 | AC2LWR

DAYTON 2L423 Kilerem Tannsatt 5vx650

På lager
Vare: AC2LWR Modell: 2L423

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
686NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
Beltype5VX
AnleggRaw Edge, tett
Bransjenummer5VX650
MaterialeGummihus m / polyesterledninger
Antall ribber1
Utenfor lengde65 "
Tykkelse17 / 32 "
Topp bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4010323000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdePris
DAYTON 2L408 Kilerem Tannhjul 5vx450 | AC2LWA 2L4085VX45045 "484NOK
DAYTON 2L409 Kilerem Tannhjul 5vx470 | AC2LWB 2L4095VX47047 "506NOK
DAYTON 2L410 Kilerem Tannhjul 5vx490 | AC2LWC 2L4105VX49049 "507NOK
DAYTON 2L411 Kilerem Tannhjul 5vx500 | AC2LWD 2L4115VX50050 "579NOK
DAYTON 2L412 kilerem Tannsatt 5vx510 | AC2LWE 2L4125VX51051 "548NOK
DAYTON 2L413 Kilerem Tannhjul 5vx530 | AC2LWF 2L4135VX53053 "487NOK
DAYTON 2L414 kilerem Tannhjul 5vx540 | AC2LWG 2L4145VX54054 "574NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2L423 Kilerem Tannsatt 5vx650
686NOK / enhet