GODKJENT LEVERANDØR U20300.037.9999 Gjengestag Sink 3/8-16x12 Føtter | AA8QWJ 19NL98

APPROVED VENDOR U20300.037.9999 Gjenget stang sink 3/8-16x12 fot

Vare: AA8QWJ Modell: U20300.037.9999Kryssref: 19NL98
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

166NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde12ft.
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse3 / 8-16
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5772
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)381
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318155056
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U20300.037.9999 Gjenget stang sink 3/8-16x12 fot
166NOK / enhet