DAYTON 26Y497 Plattform lastebil Kapasitet 2200 Lb L60 x W30 Tre | AB8TCT

DAYTON 26Y497 Plattform lastebil Kapasitet 2200 Lb L60 x W30 Tre

Vare: AB8TCT Modell: 26Y497
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

14 294 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.12 "
HjulmaterialeMold-On Gummi
Hjul TypeMold-On Gummi
Hjulbredde2.5 "
Dekkhøyde16.25 "
Deck lengde60 "
DekkmaterialeWood
Dekktypetilting
Dekkbredde30 "
FinishSlipt og lakkert
RammematerialeHardved
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet2200 lb.
Total høyde45.25 "
Total lengde72 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.65
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDekktypeHjul Dia.HjulmaterialeDekkbreddeUtvidet lengdeFinishRammematerialeMålerPris
DAYTON 13X463 standard plattformlastebil 2000 Lb. 36 tommers lengde | AA6GTX 13X463Aluminum6"Mold-On Gummi24 "--Aluminum119 170 NOK
DAYTON 13X464 standard plattformtruck 2000 Lb. 48 tommers lengde | AA6GTY 13X464Aluminum6"Mold-On Gummi24 "--Aluminum118 816 NOK
DAYTON 13X465 standard plattformtruck 2000 Lb. 48 tommers lengde | AA6GTZ 13X465Aluminum6"Mold-On Gummi30 "--Aluminum119 497 NOK
DAYTON 13X466 standard plattformlastebil 2000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUA 13X466Aluminum6"Mold-On Gummi30 "--Aluminum1111 276 NOK
DAYTON 13X467 standard plattformtruck 2000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUB 13X467Aluminum6"Mold-On Gummi36 "--Aluminum1112 320 NOK
DAYTON 13X468 standard plattformtruck 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUC 13X468Aluminum8"Fenol30 "--Aluminum119 025 NOK
DAYTON 13X469 standard plattformtruck 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUD 13X469Aluminum8"Fenol36 "--Aluminum1110 972 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 26Y497 Plattform lastebil Kapasitet 2200 Lb L60 x W30 Tre
14 294 NOK / enhet