Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 23L456 Hastighetsreduser 5:1 | AG9YMZ

DAYTON 23L456 Hastighetsreduser 5:1

På lager
Vare: AG9YMZ Modell: 23L456
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
1 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
LagreneBall
DutyKontinuerlig
FinishPulverisert epoksymaling
Inngang RPM1800
SmøringGrease
Maks. Skriv inn HP0.25
Maks. Effektmoment50.45 tommer
MonteringFlens
Nominell utgang RPM360
Nominell forhold5:1
Rotasjonvendbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Skriv inn HPNominell utgang RPMNominell forholdPris
DAYTON 23L436 Hastighetsdemper:12.5:1 | AG9YMC 23L4360.0514412.5:1303NOK
DAYTON 23L542 Hastighetsreduser 5:1 | AG9YRQ 23L5420.083605:1435NOK
DAYTON 23L543 Hastighetsreduser 6:1 | AG9YRR 23L5430.083006:1435NOK
DAYTON 23L460 Hastighetsreduser, 12:1, 144 rpm, 0.25 Hk Input Max, 121.26 In-Lb Output Max | CR2YKL 23L460---638NOK
DAYTON 23L428 Hastighetsreduser, 180:1, 10 rpm, 0.03 Hk Input Max, 70.8 In-Lb Output Max | CR2YKM 23L428---476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 23L456 Hastighetsreduser 5:1
1 008 NOK / enhet