Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 23L543 Hastighetsreduser 6:1 | AG9YRR

DAYTON 23L543 Hastighetsreduser 6:1

På lager
Vare: AG9YRR Modell: 23L543
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
435NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
LagreneBall
DutyKontinuerlig
FinishPulverisert epoksymaling
Inngang RPM1800
SmøringGrease
Maks. Skriv inn HP0.08
Maks. Effektmoment16.80 tommer
MonteringFlens
Nominell utgang RPM300
Nominell forhold6:1
Rotasjonvendbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7145
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)19.05
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Skriv inn HPNominell utgang RPMNominell forholdPris
DAYTON 23L436 Hastighetsdemper:12.5:1 | AG9YMC 23L4360.0514412.5:1303NOK
DAYTON 23L456 Hastighetsreduser 5:1 | AG9YMZ 23L4560.253605:11 008 NOK
DAYTON 23L542 Hastighetsreduser 5:1 | AG9YRQ 23L5420.083605:1435NOK
DAYTON 23L460 Hastighetsreduser, 12:1, 144 rpm, 0.25 Hk Input Max, 121.26 In-Lb Output Max | CR2YKL 23L460---638NOK
DAYTON 23L428 Hastighetsreduser, 180:1, 10 rpm, 0.03 Hk Input Max, 70.8 In-Lb Output Max | CR2YKM 23L428---476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 23L543 Hastighetsreduser 6:1
435NOK / enhet