DAYTON 21VG57 trommelløfter, 2 trommel, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasitet | AB6KTX

DAYTON 21VG57 trommelløfter, 2 trommel, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasitet

På lager
Vare: AB6KTX Modell: 21VG57

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter
FARGERød
TrommeaksjonHeis , Transport
Trommekapasitet30 eller 55 gal.
TrommelmaterialeFiber, Plast, Stål
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeStengt
Gaffel lommestørrelse7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Høyde32.5 "
Lengde43.25 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeSveiset stål
Antall trommer2
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
Total høyde32.5 "
Total lengde43.25 "
Samlet bredde40.5 "
Bredde40.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 106.2
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)109.22
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • For trommelmateriale (plast, stål, fiber)

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
DAYTON 21VG44 Trommelgriper, 1 trommel, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasitet | AB6KTJ 21 44VGXNUMXManuell, mekanisk automatisertPolyStengt30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Heis , Transport14 494 NOK
DAYTON 21VG47 trommelløfter, 1 trommel, 30/55 gal., 1100 lbs. Kapasitet | AB6KTM 21 47VGXNUMXManuell, mekanisk automatisertFiber, Plast, StålStengt55 gal. , 85 gal.1100 lbs.Heis , Transport129 944 NOK
DAYTON 21VG55 trommelløfter, 1 trommel, 55 gal., 800 lbs. Kapasitet | AB6KTV 21 55VGXNUMXHåndbokPlastStengt55 gal.800 lbs.Heis , Transport19 214 NOK
DAYTON 21VG56 trommelløfter, 1 trommel, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasitet | AB6KTW 21 56VGXNUMXManuell, mekanisk automatisertFiber, Plast, StålStengt55 gal.1000 lbs.Heis , Transport111 013 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 21VG57 trommelløfter, 2 trommel, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasitet
14 329 NOK / enhet