Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 20CK17 Brannspjeld med ermer Firkantet stål | AG9GMV

DAYTON 20CK17 Sleeved Brannspjeld Firkantet Stål

På lager
Vare: AG9GMV Modell: 20CK17
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
1 491 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannspjeld med erme
Spjeldhøyde5-3 / 4 "
Spjeldbredde5-3 / 4 "
Brannklassifisert1-1 / 2 timer
Fritt område0.110 sq ft.
Materiale22 ga. Galvanisert stål
MonteringstypeDynamisk, vertikal
Nominell kanalhøyde6"
Nominell kanalbredde6"
Anbefalt holdevinkel2TGG4
FormSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spjeldybde: 3-11 / 16 "
    • Smeltbar lenke: 165 grader F

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeMonteringstypePris
DAYTON 20CK13 Ermet brannspjeld Statisk vertikalt | AG9GMQ 20 CK130.110 sq ft.Statisk, vertikal1 369 NOK
DAYTON 20CK14 Brannspjeld med ermer Statisk loddrett | AG9GMR 20 CK140.241 sq ft.Statisk, vertikal1 247 NOK
DAYTON 20CK15 ermet brannspjeld statisk vertikal | AG9GMT 20 CK150.422 sq ft.Statisk, vertikal1 388 NOK
DAYTON 20CK16 Brannspjeld med ermer Statisk loddrett | AG9GMU 20 CK160.643 sq ft.Statisk, vertikal1 483 NOK
DAYTON 20CK18 Sleeved Fire Demper Square Steel | AG9GMW 20 CK180.241 sq ft.Dynamisk, vertikal1 550 NOK
DAYTON 20CK19 Brannspjeld med ermer, firkantet stål | AG9GMX 20 CK190.422 sq ft.Dynamisk, vertikal1 615 NOK
DAYTON 20CK20 ermet brannspjeld firkantet stål | AG9GMY 20 CK200.643 sq ft.Dynamisk, vertikal1 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 20CK17 Sleeved Brannspjeld Firkantet Stål
1 491 NOK / enhet