DAYTON 1Z820 Dc Girmotor 23 Rpm 12v Tenv | AB4MNJ

DAYTON 1Z820 Dc Girmotor 23 Rpm 12v Tenv

På lager
Vare: AB4MNJ Modell: 1Z820

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneNålerulle og skyvekuler på saken, kulen på motoren
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTENV
Forsterker med full belastning9.40
GirkasseStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling82:1
Housing MaterialStøpt aluminium
Skriv inn HP1/6
Lengde Mindre aksel10.125 "
SmøringPermanent tunge flytende girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment280 tommer
Motor TypeDC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt23
Total lengde11.625 "
Overhunget belastning150 lb.
Utskiftningsbørster6ÅÅÅ5
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde16 til 30
SealsPå inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.885
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8501314000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningGirutvekslingMaks. MomentRPM på typeskiltRPM-rekkeviddePris
DAYTON 1Z822 Dc Girmotor 31 Rpm 12v Tenv | AB4MNK 1Z82213.9858:1278 tommer3131 til 505 314 NOK
DAYTON 1Z824 Dc Girmotor 50 Rpm 12v Tenv | AB4MNL 1Z82413.9836:1183 tommer5031 til 504 715 NOK
DAYTON 1Z826 Dc Girmotor 64 Rpm 12v Tenv | AB4MNM 1Z82613.9828:1150 tommer6451 til 754 912 NOK
DAYTON 1Z831 Dc Girmotor 94 Rpm 12v Tenv | AB4MNN 1Z83113.9819:1102 tommer9476 til 1004 744 NOK
DAYTON 1Z833 Dc Girmotor 170 Rpm 12v Tenv | AB4MNP 1Z83313.9811:157 tommer170151 til 2004 833 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1Z820 Dc Girmotor 23 Rpm 12v Tenv
5 107 NOK / enhet