DAYTON 1YBA2 Hatcher/settr Motor Psc Teao 1/4hk 1625rpm | AB4HPB

DAYTON 1YBA2 Hatcher/settr Motor Psc Teao 1/4hk 1625rpm

På lager
Vare: AB4HPB Modell: 1YBA2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHatcher/Settermotor
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket Air-Over
FinishGrå
Frame48Y
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning1.3-1.4
HP1/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel6"
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCWSE
MotorsubapplikasjonFjærkrevifter
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringStud
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
RPM på typeskilt1625
Total lengde7 9 / 16 "
Fase1
RotasjonCWSE
RPM-rekkevidde1601-1700
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1 9 / 16 "
AkseltypeEnkelt leilighet
Termisk beskyttelseAuto
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4765
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFrameForsterker med full belastningMonteringsposisjonRPM på typeskiltTotal lengdeRotasjonRPM-rekkeviddePris
DAYTON 5XPP1 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/2hk 1725rpm | AE7FHX 5 XPP1Band48YZ7.2/3.6Horisontal17259.125 "CW / CCW1701-18004 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1YBA2 Hatcher/settr Motor Psc Teao 1/4hk 1625rpm
4 575 NOK / enhet