DAYTON 5XPP1 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/2hk 1725rpm | AE7FHX

DAYTON 5XPP1 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/2hk 1725rpm

På lager
Vare: AE7FHX Modell: 5XPP1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHatcher/Settermotor
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket Air-Over
Frame48YZ
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning7.2/3.6
HP1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel7.625 "
Maks. Omgivelsestemperatur40 grader C
MotorapplikasjonGårdsplikt
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeBand
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motorsubapplikasjonklekkeri
Motor termisk beskyttelseHåndbok
Motor TypePSC
MonteringBand
MonteringsposisjonHorisontal
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet69.0%
Total lengde9.125 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.5 "
AkseltypeFlate
Termisk beskyttelseHåndbok
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.7525
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)23.11
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFrameForsterker med full belastningMonteringsposisjonRPM på typeskiltTotal lengdeRotasjonRPM-rekkeviddePris
DAYTON 1YBA2 Hatcher/settr Motor Psc Teao 1/4hk 1625rpm | AB4HPB 1YBA2Stud48Y1.3-1.4Horisontal eller Vertikal16257 9 / 16 "CWSE1601-17004 575 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5XPP1 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/2hk 1725rpm
4 346 NOK / enhet