DAYTON 1TDT9 Blåser 794 Cfm 115/230v 2.75/1.45a | AB3HCN

DAYTON 1TDT9 Blåser 794 Cfm 115/230v 2.75/1.45a

På lager
Vare: AB3HCN Modell: 1TDT9

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM blåsere
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP794
CFM @ 0.100-inn. SP780
CFM @ 0.200-inn. SP750
CFM @ 0.300-inn. SP690
CFM @ 0.400-inn. SP670
CFM @ 0.500-inn. SP610
CFM @ 0.600-inn. SP570
KanalboksJa
KjøretypeDirekte
Forsterker med full belastning2.75/1.45
BoligfargeGrå
Husfinishemalje
Housing MaterialValset stål
Hz50/60
Innløp Dia.7"
Leddlengde13 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpen
MotorisolasjonKlasse B
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonAll posisjon
Utløpshøyde5 9 / 16 "
Utløpsformrektangulær
Utløpsbredde6.187 "
Generell dybde13.125 "
Total høyde14.875 "
Samlet bredde10.5 "
Fase1
RPM1075
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230
Hjuldiameter8.25 "
Hjul TypeFremoverkurve
Hjulbredde1.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.1125
Skipets høyde (cm)37.47
Skipets lengde (cm)45.09
Skipets bredde (cm)42.55
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Dayton 1TDT9 blåser er ideell for kjøling av drivhus og ventilering av små bygninger, ved- og maisovner, elektriske kabinetter og fjerning av varme fra maskineri.

Egenskaper:

  • Dayton 1TDT9 dynamisk balansert blåser er designet for å opprettholde luftstrømmen ved høyt statisk trykk samtidig som den sikrer jevn og stillegående drift.
  • Den har en direkte drivmekanisme for å holde blåseren kompakt og samtidig minimere vedlikeholdskravene.
  • Denne enfaseblåseren har et valset stålhus for å beskytte blåserens komponenter mot skade fra utilsiktede støt.
  • Dets foroverbuede hjul og rektangulære utløp maksimerer luftstrømmen.
  • Den har klasse B motorisolasjon for sikkerhet og et åpent motorhus for kjølig drift.
  • Motoren kommer med et endeskjold i støpt aluminium for overlegen varmeavledning og sikkerhet, og gir kortere nedetid og lengre levetid.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Er denne Dayton 1TDT9-viften ideell for rom med lav ventilasjon?

A. Ja, dens automatiske termiske beskyttelse forhindrer skade mot overoppheting.

Q. Hva slags motor Dayton 1TDT9 blåser er utstyrt med?

A. Viften har en permanent delt kondensatormotor som genererer en elektrisk faseforskyvning mellom kjøringen og starter viklingen.

Q. Hva er det maksimale driftstemperaturområdet til denne Dayton 1TDT9-viften?

A. Dayton 1TDT9 blåser har et driftstemperaturområde på -20 til 104 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPampsBearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPKanalboksKjøretypeFan RPMFlensbreddePris
DAYTON 1TDN1 Blåser 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Ball-NeiDirekte--785NOK
DAYTON 1TDN2 rundblåsere, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 o / min | AB3HBB 1TDN2--Ball-NeiDirekte--944NOK
DAYTON 1TDN3 Blåser 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Ball-NeiDirekte--776NOK
DAYTON 1TDN4 Vifte 49 Cfm 115v 0.50a 3034 o / min | AB3HBD 1TDN413-Ball-NeiDirekte--772NOK
DAYTON 1TDN5 Blåser, Kulelagertype, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Ball-NeiDirekte--1 032 NOK
DAYTON 1TDN6 Blåser 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Ball-JaDirekte--1 098 NOK
DAYTON 1TDN7 rund OEM blåser, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Ball-JaDirekte--1 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1TDT9 Blåser 794 Cfm 115/230v 2.75/1.45a
4 240 NOK / enhet