Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1MBF4 Ac Girmotor 2.2 Rpm Åpen 115v | AB2JDY

DAYTON 1MBF4 Ac Girmotor 2.2 Rpm Åpen 115v

På lager
Vare: AB2JDY Modell: 1MBF4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 484 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagrenePorøs bronse på girveske og motor
KabinettÅpen
Forsterker med full belastning0.38
Gear Case MaterialeStøpt sink
Girutveksling1526:1
Girutstyrspore
GearsAlle Spur Gears
boligStøpt sink
Hz60
Skriv inn HP1/476
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel4"
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment32 tommer
Motor TypeSkygget stang
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt2.2
Ingen belastning RPM2.3
Overhunget belastning41 lb.
Fase1
RotasjonCW
RPM-rekkevidde0 til 15
SealsGasket girkasse, leppetype på utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8501104020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirmaterialeLagreneBremsGirutvekslingGirutstyrGearsboligHousing MaterialPris
DAYTON 1LNF7 Ac Girmotor 4 Rpm Åpen 115v | AB2EMY 1LNF7Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-762:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 550 NOK
DAYTON 1LNF8 Ac Girmotor 6 Rpm Åpen 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-529:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 666 NOK
DAYTON 1LNF9 Ac Girmotor 26 Rpm Åpen 115v | AB2ENA 1LNF9Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-126:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 701 NOK
DAYTON 1LNG1 Ac Girmotor 52 Rpm Åpen 115v | AB2ENB 1LNG1Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-63:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 659 NOK
DAYTON 1LNG2 Ac Girmotor 1 Rpm Åpen 115v | AB2ENC 1LNG2Sintret stålNål på deksel, porøs hylse på motor-2976:1sporeSpur / Sintret stålStøpt sink-1 663 NOK
DAYTON 1LPL2 Ac Girmotor 60 Rpm Åpen 115v | AB2EWV 1LPL2Acetyl / stålPorøs bronsehylse på koffert, ball på motorPlate27:1-Acetyl / stålStøpt sink-7 596 NOK
DAYTON 1LPL6 Ac Girmotor 60 Rpm Åpen 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetyl / stålPorøs bronsehylse på koffert, ball på motor-27:1-Acetyl / stålStøpt sink-6 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1MBF4 Ac Girmotor 2.2 Rpm Åpen 115v
1 484 NOK / enhet