Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1F546 Flenslager 1 tommers boring | AA9TGR

DAYTON 1F546 Flensfestelager 1 tomme boring

På lager
Vare: AA9TGR Modell: 1F546

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
883NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenselager
Lagermateriale52100 Steel
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse7 / 16 "
Boltstørrelse7 / 16 "
Bore Dia.1"
Dimensjon B3.75 "
Dimensjon C2.75 "
Dimensjon D2.375 "
Dimensjon E2.75
Dimensjon F1.25 "
Dimensjon H7/16
Dimensjon J7/16
Dimensjon L1-1/4
Dynamisk lastekapasitet3,153 lb.
FinishRustfast belagt
Housing MaterialSinkstøpt
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter2.75 "
Antall bolter4
Total høyde1.25 "
Total lengde3.75 "
Samlet bredde3.75 "
Statisk lastekapasitet1,768 lb.
Temp. Område-30 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8483208040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon FBolthullstørrelseBoltstørrelseDimensjon HDimensjon JDynamisk lastekapasitetMonteringshullsenterTotal høydePris
DAYTON 1F548 Flenselager 3/4 tommers boring | AA9TGT 1F5481.125 "3 / 8 "3 / 8 "7/163/82,877 lb.2.5 "1.125 "842NOK
DAYTON 1F550 flensmonteringslager 5/8 tommers boring | AA9TGU 1F5501.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb.2.125 "1.031 "801NOK
DAYTON 1F552 Flenselager 1/2 tommers boring | AA9TGV 1F5521.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb.2.125 "1.031 "586NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1F546 Flensfestelager 1 tomme boring
883NOK / enhet