Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EHD8 Relé Ice Cube Spdt 24vdc Coil Volt | AA9PFM

DAYTON 1EHD8 Relé Ice Cube Spdt 24vdc Coil Volt

På lager
Vare: AA9PFM Modell: 1EHD8
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering0.9
Spole volt24 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)20
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering15A @ 277VAC / 28VDC
Hz50/60
MonteringFirkantet stikkontakt
Pins5
Trykk for å testeNei
Socket1EGP6
StikkontaktkodeL
StatusindikatorLED og mekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536410050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPinsBase TypeSpole VA-vurderingTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialePris
DAYTON 1A485 Relé 8 pins | AA8TTJ 1A4858Octal1.2Nei5X85212DPDTSlitesterk sølvlegering769NOK
DAYTON 1A487 Relé 8 Pins Dpdt | AA8TTL 1A4878Square1.22Nei5X85315DPDTSlitesterk sølvlegering200NOK
DAYTON 1A488 Relé 11 Pins 3pdt | AA8TTM 1A48811Square1.22Nei5X853153PDTSlitesterk sølvlegering322NOK
DAYTON 1EGY6 Relé Plug In Dpdt 24vdc Coil Volt | AA9PCN 1EGY68Octal3låsbar5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSølvlegering755NOK
DAYTON 1EHB1 Relé Octal 3pdt 24vdc Coil Volt | AA9PFA 1EHB111Octal3låsbar6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSølvlegering363NOK
DAYTON 1EHC9 Relé Ice Cube Spdt 24vdc Coil Volt | AA9PFG 1EHC95Square0.9Nei1EGP620SPDTSølvlegering156NOK
DAYTON 1EHE6 Relé Ice Cube Spdt 24vdc Coil Volt | AA9PFT 1EHE65Square-låsbar1EGP620SPDTSølvlegering292NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EHD8 Relé Ice Cube Spdt 24vdc Coil Volt
134NOK / enhet