Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EHD6 Relay Ice Cube Spdt 240vac Coil Volt | AA9PFK

DAYTON 1EHD6 Relé Ice Cube Spdt 240vac Coil Volt

På lager
Vare: AA9PFK Modell: 1EHD6
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
39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering0.9
Spole volt240 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)20
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering15A @ 277VAC / 28VDC
Hz50/60
MonteringFirkantet stikkontakt
Pins5
Trykk for å testeNei
Socket1EGP6
StikkontaktkodeL
StatusindikatorLED og mekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536490075
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPinsBase TypeSpole VA-vurderingTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialePris
DAYTON 1EGX2 Relé Plug In Dpdt 240vac Coil Volt | AA9PCA 1EGX28Octal3Nei5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSølvlegering755NOK
DAYTON 1EGY4 relé plugg inn Dpdt 240vac spole volt | AA9PCL 1EGY48Octal3låsbar5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSølvlegering755NOK
DAYTON 1EGZ7 relé plugg inn 3pdt 240vac spole volt | AA9PCR 1EGZ711Octal3Nei6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSølvlegering271NOK
DAYTON 1EHA8 Relé Octal 3pdt 240vac Coil Volt | AA9PEY 1EHA811Octal3låsbar6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSølvlegering363NOK
DAYTON 1EHC7 Relé Ice Cube Spdt 240vac Coil Volt | AA9PFE 1EHC75Square0.9Nei1EGP620SPDTSølvlegering156NOK
DAYTON 1EHE4 Relay Ice Cube Spdt 240vac Coil Volt | AA9PFQ 1EHE45Square-låsbar1EGP620SPDTSølvlegering292NOK
DAYTON 1EHX4 Relé Ice Cube 4pdt 240vac Coil Volt | AA9PHP 1EHX414Square1.5Nei1FC15154PDTSølvlegering275NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EHD6 Relé Ice Cube Spdt 240vac Coil Volt
39NOK / enhet