Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EHD4 Relay Ice Cube Spdt 120vac Coil Volt | AA9PFH

DAYTON 1EHD4 Relé Ice Cube Spdt 120vac Coil Volt

På lager
Vare: AA9PFH Modell: 1EHD4
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering0.9
Spole volt120 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)20
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering15A @ 277VAC / 28VDC
Hz50/60
MonteringFirkantet stikkontakt
Pins5
Trykk for å testeNei
Socket1EGP6
StikkontaktkodeL
StatusindikatorLED og mekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536490075
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPinsBase TypeSpole VA-vurderingTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialePris
DAYTON 1EGY1 Relé Plug In Dpdt 120vac Coil Volt | AA9PCH 1EGY18Octal3låsbar5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSølvlegering755NOK
DAYTON 1EHA6 Relé Octal 3pdt 120vac Coil Volt | AA9PEW 1EHA611Octal3låsbar6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSølvlegering363NOK
DAYTON 1EHC4 Relay Ice Cube Spdt 120vac Coil Volt | AA9PFC 1EHC45Square0.9Nei1EGP620SPDTSølvlegering152NOK
DAYTON 1EHE1 Relé Ice Cube Spdt 120vac Coil Volt | AA9PFN 1EHE15Square-låsbar1EGP620SPDTSølvlegering292NOK
DAYTON 1EJC1 Relé Power Dpdt 120vac Coil Volt | AA9PJJ 1EJC18Square3låsbar5X853, 1ERG316DPDTSølvlegering318NOK
DAYTON 1EJE3 Relé Power 3pdt 120vac Coil Volt | AA9PJW 1EJE311Square3låsbar5X853, 1ERG3163PDTSølvlegering428NOK
DAYTON 3X742 relé 11 pinner | AD2ZLL 3X74211Octal2.75Nei6X156103PDTSlitesterk sølvlegering872NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EHD4 Relé Ice Cube Spdt 120vac Coil Volt
134NOK / enhet