Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EHA5 relé oktalt 3pdt 110vdc spolevolt | AA9PEV

DAYTON 1EHA5 Relé Octal 3pdt 110vdc Coil Volt

På lager
Vare: AA9PEV Modell: 1EHA5
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
390NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeOctal
Spole VA-vurdering3
Spole volt110 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)16
Kontakt skjema3PDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringOktal pluggkontakt
Pins11
Trykk for å testelåsbar
Socket6X156, 1EGP2, 1EGP4
StikkontaktkodeB
StatusindikatorLED og mekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536490075
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeSpole VA-vurderingKontakt skjemaMonteringPinsTrykk for å testeSocketPris
DAYTON 1EGX9 Relé Plug In Dpdt 110vdc Coil Volt | AA9PCG 1EGX9Octal3DPDTOktal pluggkontakt8låsbar5X852, 1EGP3, 1EGP5755NOK
DAYTON 1EJE2 Relé Power 3pdt 110vdc Coil Volt | AA9PJV 1EJE2Square33PDTFirkantet stikkontakt11låsbar5X853, 1ERG3364NOK
DAYTON 5YP74 Relé 8 pins | AE7JYZ 5 YP74Octal1.2DPDTOktal pluggkontakt8Nei5X852267NOK
DAYTON 5YR09 Relé 8 Pins Dpdt | AE7KAY 5YR09Square1.22DPDTFirkantet stikkontakt8Nei5X853241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EHA5 Relé Octal 3pdt 110vdc Coil Volt
390NOK / enhet