DAYTON 1DJT8 kjettinggrad 30 3/16 størrelse 800 fot 800 lb | AA9JHZ

DAYTON 1DJT8 Kjede Grade 30 3/16 Størrelse 800 Fot 800 Lb.

På lager
Vare: AA9JHZ Modell: 1DJT8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevis spolekjede
SøknadsmodiIkke for løft
Kjede TypeSveiset
FinishSink belagt
Klasse30
Lengde800ft.
KoblingstypeRett
Koblinger per fot13
MaterialeQ235 Stål
Handelsstørrelse3 / 16 "
Arbeidsbelastningsgrense800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 135.9
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)45.21
Skipets bredde (cm)45.21
HS kode7315825000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakLengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 1DJT6 kjettinggrad 30 3/16 størrelse 20 fot 800 lb | AA9JHX 1DJT6Sink belagtBevis spolekjede20ft.3 / 16 "800 kg279NOK
DAYTON 1DJT7 Kjede Grade 30 3/16 Størrelse 250 Fot 800 Lb. | AA9JHY 1DJT7Sink belagtBevis spolekjede250ft.3 / 16 "800 kg3 369 NOK
DAYTON 1DJT9 Kjede Grade 30 1/4 Størrelse 20 Fot 1300 Lb. | AA9JJA 1DJT9Sink belagtBevis spolekjede20ft.1 / 4 "1300 kg476NOK
DAYTON 1DJU1 Kjede Grade 30 1/4 Størrelse 140 Fot 1300 Lb. | AA9JJB 1DJU1Sink belagtBevis spolekjede140ft.1 / 4 "1300 kg3 221 NOK
DAYTON 1DJU2 Kjede klasse 30 5/16 størrelse 20 fot 1900 lb | AA9JJC 1DJU2Sink belagtBevis spolekjede20ft.5 / 16 "1900 lb.720NOK
DAYTON 1DJU3 Kjede Grade 30 5/16 Størrelse 90 Fot 1900 Lb. | AA9JJD 1DJU3Sink belagtBevis spolekjede90ft.5 / 16 "1900 lb.3 190 NOK
DAYTON 1DJU4 Kjede Grade 30 3/8 Størrelse 20 Fot 2650 Lb. | AA9JJE 1DJU4Sink belagtBevis spolekjede20ft.3 / 8 "2650 lb.1 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DJT8 Kjede Grade 30 3/16 Størrelse 800 Fot 800 Lb.
8 062 NOK / enhet