Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DHT6 Tannhjul H 90 Tennelengde 45.0 tommer | AA9JDB

DAYTON 1DHT6 Gearbelt H 90 Tannlengde 45.0 In

På lager
Vare: AA9JDB Modell: 1DHT6
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
513NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSynkron drivrem
Girbelte TypeH
Bransjenummer450H100
MaterialeNeopren
Antall tenner90
Tonehøyde1 / 2 "
Pitch lengde45 "
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode4010353000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerAntall tennerPitch lengdePris
DAYTON 1DHR8 Tannbelte H 48 Tennlengde 24.0 tommer | AA9JCU 1DHR8240H1004824 "329NOK
DAYTON 1DHR9 Girbelte H 54 Tennlengde 27.0 tommer | AA9JCV 1DHR9270H1005427 "354NOK
DAYTON 1DHT1 Girbelte H 60 Tannlengde 30.0 tommer | AA9JCW 1DHT1300H1006030 "378NOK
DAYTON 1DHT2 Girbelt H 66 Tannlengde 33.0 tommer | AA9JCX 1DHT2330H1006633 "405NOK
DAYTON 1DHT3 Tannhjul H 72 Tennlengde 36.0 tommer | AA9JCY 1DHT3360H1007236 "431NOK
DAYTON 1DHT4 Gearbelt H 78 Tennlengde 39.0 In | AA9JCZ 1DHT4390H1007839 "467NOK
DAYTON 1DHT5 Tannhjul H 84 Tennlengde 42.0 tommer | AA9JDA 1DHT5420H1008442 "483NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DHT6 Gearbelt H 90 Tannlengde 45.0 In
513NOK / enhet