DAYTON 13W415 Kilerem Banded 2/c390 | AA6FJF

DAYTON 13W415 Kilerem Banded 2/c390

På lager
Vare: AA6FJF Modell: 13W415

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndet kilerem
BeltypeC
AnleggForsterket bånd
Bransjenummer2 / C390
MaterialeGummiimpregnert stoffdeksel med strekkledninger med høy styrke
Antall ribber2
Utenfor lengde392.875 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse2 / 3 "
Topp bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.945
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)90.17
HS kode4010391000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerAntall ribberUtenfor lengdeTykkelseTopp breddePris
DAYTON 13W382 Kilerem Banded 2/c85 | AA6FGW 13W3822 / C85289.875 "2 / 3 "1.75 "1 672 NOK
DAYTON 13W383 Kilerem Banded 2/c90 | AA6FGX 13W3832 / C90294.875 "2 / 3 "1.75 "2 205 NOK
DAYTON 13W384 Kilerem Banded 2/c100 | AA6FGY 13W3842 / C1002104.875 "2 / 3 "1.75 "1 789 NOK
DAYTON 13W385 Kilerem Banded 2/c105 | AA6FGZ 13W3852 / C1052109.875 "2 / 3 "1.75 "2 141 NOK
DAYTON 13W386 Kilerem Banded 2/c108 | AA6FHA 13W3862 / C1082112.875 "2 / 3 "1.75 "1 923 NOK
DAYTON 13W387 Kilerem Banded 2/c109 | AA6FHB 13W3872 / C1092113.875 "2 / 3 "1.75 "2 348 NOK
DAYTON 13W388 Kilerem Banded 2/c112 | AA6FHC 13W3882 / C1122116.875 "2 / 3 "1.75 "2 293 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13W415 Kilerem Banded 2/c390
7 480 NOK / enhet