Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 13G010 V-Belt Banded 5/5V500 | AA4VVV

DAYTON 13G010 kilerembånd 5/5V500

På lager
Vare: AA4VVV Modell: 13G010

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndet kilerem
Beltype5V
AnleggBias Cut Cover stoff, behandlede polyester ledninger, gummi kropp
Bransjenummer5 / 5V500
MaterialeBias Cut stoffdeksel, gummihus m / polyesterledninger
Antall ribber5
Utenfor lengde50.75 "
Temp. Område-22 grader til 194 grader F
Tykkelse5 / 8 "
Topp bredde3.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode4010313000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerAntall ribberUtenfor lengdeTopp breddePris
DAYTON 13F941 kilerembånd 3/5V560 | AA4VRW 13F9413 / 5V560356.75 "1.875 "1 516 NOK
DAYTON 13F942 kilerembånd 3/5V600 | AA4VRX 13F9423 / 5V600360.75 "1.875 "1 536 NOK
DAYTON 13F943 kilerembånd 3/5V630 | AA4VRY 13F9433 / 5V630363.75 "1.875 "1 430 NOK
DAYTON 13F944 kilerembånd 3/5V670 | AA4VRZ 13F9443 / 5V670367.75 "1.875 "1 549 NOK
DAYTON 13F945 kilerembånd 3/5V710 | AA4VTA 13F9453 / 5V710371.75 "1.875 "1 557 NOK
DAYTON 13F946 kilerembånd 3/5V750 | AA4VTB 13F9463 / 5V750375.75 "1.875 "3 108 NOK
DAYTON 13F947 kilerembånd 3/5V800 | AA4VTC 13F9473 / 5V800380.75 "1.875 "3 274 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13G010 kilerembånd 5/5V500
2 316 NOK / enhet